曜日別特売
6107 シャーリングパンツ 6107 バートル 58556198

シャーリングパンツ 6107

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)72~82
サイズM
内容量1本注文コード58556198品番6107
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
シルバーサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)72~82仕様後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピス(左・ボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)、透けガード裏地付種別シャーリングパンツ材質T/Cライトチノ:制電ケア設計股下(cm)80色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58556286
2018-06-05
用途: 作業着として
建設業・工事業

ジャケット6101対応のパンツです。
腰部にシャーリングゴムが配されているので楽です。
作業パンツとしては全体にスリムタイプに属しますが、裾幅は細すぎずきれいなラインです。
各種ポケットや補強部のつくりも良くお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする