※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 6081
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58556338
品番
6081
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
種別
ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
58
バスト(cm)
100
色番
3