バートル
ジャケット 6081
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
クーガー
キャメル
ロイヤルブルー
オレンジ
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58556356
品番
6081
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
種別
ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
112
色番
3