バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
パンツ 6087
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58558158
品番
6087
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
76
仕様
ピス(左・ボタン止)、サイズチップ(左)、両脇ツインループ、コインポケット
種別
パンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
3