ツータックカーゴパンツ 6066

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58558937 品番 6066
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
アースグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)70 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右) 種別ツータックカーゴパンツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 股下(cm)80 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする