バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ 6026
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58561265
品番
6026
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用)
ウエスト(cm)
73
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
生地
エコライトチノ、制電ケア設計
色番
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 040