ツータックパンツ 6027

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58563216 品番 6027
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シェル 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) ウエスト(cm)73 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ボタン止) 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)80 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番2 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする