曜日別特売
S3-60S8M0400BF-45T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58563461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-60S8M0400BF-45T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58563461
S3-60S8M0400BF-45T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58563461
S3-60S8M0400BF-45T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58563461
S3-60S8M0400BF-45T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58563461

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個歯数60注文コード58563461品番S3-60S8M0400BF-45T3K
参考基準価格(税別)¥58,270販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
寸法D(mm)100寸法F(mm)161寸法H(mm)3.5寸法K(mm)20寸法LA(mm)51寸法LB(mm)71寸法M(mm)141寸法O.D.(mm)151.42寸法PD(mm)152.79寸法W(mm)44キー溝幅B(mm)14キー溝高さh(mm)3.8軸穴径(mm)45歯数60呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする