マスプロ電工
AVセレクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58564021
品番
VSW31-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3台までのゲーム機を手元で楽々切り換えて使用できます。(ビデオレコーダーやDVDプレーヤー、ビデオカメラ、オーディオ機器などの切換もOK!)
入力/出力
【映像】入力3系統、出力1系統、RCAピンジャック
【音声】入力3系統、出力1系統、RCAピンジャック、ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×104×83
質量(g)
100
タイプ
パッシブ(電源不要)