VSW41 AVセレクター マスプロ電工 58564037

AVセレクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58564037品番VSW41
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなど、4台のAV機器のAV信号を切換えます。

入力/出力
【映像】入力4系統、出力1系統、RCAピンジャック
【音声】入力4系統、出力1系統、RCAピンジャック、ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190質量(g)810タイプパッシブ(電源不要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする