BS・CSアンテナ用フェンスベース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベランダ:手すり、BS・CSアンテナ口径50cm以下、小型地上デジタルアンテナ 注文コード58564116 品番FBM45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。

質量(kg)約1.4 適合ベランダ:手すり、BS・CSアンテナ口径50cm以下、小型地上デジタルアンテナ 仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58564125
2021-10-11
用途:
無線のアンテナを立てます。

この金具に無線のアンテナを立てます。アンテナの重量は0.8kgなので問題は無く立てられると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする