ツータックカーゴパンツ 625

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン ウエスト(cm)88 注文コード58564214 品番625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・ウエストなど60種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) ウエスト(cm)88 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右) 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)80 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番1 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする