BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58564335 品番 S4CFB10M(H)-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
長さ(m)10 ケーブル4C(S4CFB) 減衰量(dB)(76〜90MHz)0.8、(220MHz)1.3、(770MHz)2.5、(1300MHz)3.3、(1800MHz)4.1、(2150MHz)4.5、(2602MHz)5.1、(2655MHz)5.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58564362
2021-02-25
用途:
BSアンテナに接続
金融・保険業

4Cだけあって5Cより扱いやすく映りはしっかりしているので満足しています 何より安い

対象商品:
58564335
2020-02-06
用途:
同一ケーブルで接続していた二個のTVを分離するために購入しました。
その他業種

後日分かったのですが、御店の「F型コネクター ¥1,790-」すれば良かったと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
58564335
2018-12-18
用途:
BS放送の増設
その他業種

メーカー品であり、特に改善点等もなく安心して施工できます。

対象商品:
58564344
2018-09-07
用途:
二階部屋への増設
卸売・小売業

年老いた母親が二階部屋に住んでおり、BS放送が入らなかったため充実したテレビ鑑賞をさせてあげる為に一階より分岐延長。観れる番組ジャンルがさらに増えて本人も大変喜んでもらえました。

対象商品:
58564335
2018-09-16
用途:
2.5Cを4Cに
その他業種

少しでも鮮明画面にしたくて替えて見ましたが、全然変わりませんでした。自己満足の世界かな…。

対象商品:
58564344
2018-02-13
用途:
屋内配線

ホームセンター等より安いと思ったらベトナム製でした。
使用には問題無いです。

対象商品:
58564335
2017-02-26
用途:
テレビアンテナ接続
自動車・二輪車・自転車関連業

10メートルコードはホームセンターでは売ってなかったので助かりました。

対象商品:
58564344
2016-04-13
用途:
地デジのケーブルに使用
サービス業

部屋のアンテナコンセントからテレビまでを繋ぐのに使用
ホームセンターで売っている普通のアンテナケーブルよりも映りが良い
映像のにじみが減り、輪郭がはっきりする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする