S4C20MA(H)-P BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工 58564511

BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1個注文コード58564511品番S4C20MA(H)-P
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
長さ(m)20仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)減衰量(dB)(76~90MHz)1.8、(220MHz)2.7、(770MHz)5.3、(1300MHz)7、(1800MHz)8.6、(2150MHz)10、(2602MHz)10.9、(2655MHz)11.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58564493
2022-04-07
用途: 会社のテレビ増設のため
その他業種

安く購入できたので良かったです。製品的には、マスプロ電工の製品なので、信頼しています。 注文して、翌日に配送されてきました、速かったです。

対象商品 : 58564493
2020-01-12
用途: アンテナの配線
製造業

太さが、5CFBよりも細く取りまわしがしやすく、長さも丁度よかった。

対象商品 : 58564527
2019-08-28
用途: テレビアンテナの交換のときにケーブルを一緒に交換しました。
教育・研究機関

防水機能つきの端子がついていて、簡単に接続できました。使いやすかったです。

対象商品 : 58564511
2018-11-02
用途: TVケーブルの引き直し
PBU出版部教育・研究機関

コネクターには、信頼感の持てる操作性の良さがあります。ケーブルは使いやすく
、作業も順調に出来ました。

対象商品 : 58564502
2015-08-11
用途: スカパーアンテナの設置
サービス業

低損失で配線もしやすいケーブルです。できれば片端はFコネクターの方がよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする