BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58564527 品番 S4C30MA(H)-P
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
長さ(m)30 仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属 ケーブル4C(S4CFB) 減衰量(dB)(76〜90MHz)2.6、(220MHz)3.9、(770MHz)7.8、(1300MHz)10.6、(1800MHz)13.1、(2150MHz)14.8、(2602MHz)16.4、(2655MHz)16.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58564493
2022-04-07
用途:
会社のテレビ増設のため
その他業種

安く購入できたので良かったです。製品的には、マスプロ電工の製品なので、信頼しています。 注文して、翌日に配送されてきました、速かったです。

対象商品:
58564493
2020-01-12
用途:
アンテナの配線
製造業

太さが、5CFBよりも細く取りまわしがしやすく、長さも丁度よかった。

対象商品:
58564527
2019-08-28
用途:
テレビアンテナの交換のときにケーブルを一緒に交換しました。
教育・研究機関

防水機能つきの端子がついていて、簡単に接続できました。使いやすかったです。

対象商品:
58564511
2018-11-02
用途:
TVケーブルの引き直し
PBU出版部 様 (教育・研究機関)

コネクターには、信頼感の持てる操作性の良さがあります。ケーブルは使いやすく
、作業も順調に出来ました。

対象商品:
58564502
2015-08-11
用途:
スカパーアンテナの設置
サービス業

低損失で配線もしやすいケーブルです。できれば片端はFコネクターの方がよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする