C15形 防水F型プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58564581 品番 C15W5F
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンタクトピン付き。

仕様5Cケーブル用(S5CFB、S5CFV、5CFL) タイプ5C用 種別防水F型 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58564606
2020-05-16
用途:
電設工事
その他業種

加工要領の明確な説明が添付されいないので四苦八苦して非常に困惑今後は他社製品を選択したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする