コンクリートフェンスベース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58565412 品番 KBM45N
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手すり付きコンクリートフェンスに対応(手すりとコンクリートフェンスの間に、55cm以上のすき間が必要です)

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 質量(kg)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(コンクリートフェンス)100〜200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58565412
2020-09-25
用途:
安定性ヨシ
ウェザー琉球 テラサワ 様

ベランダコンクリート塀固定 作業時間も掛からず簡単設置安定性も有るので台風にも丈夫
上等!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする