サイドベース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58565491 品番 SB3220
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

直径22〜32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。

仕様溶融亜鉛メッキ(KGSメッキ) 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用 質量(kg)約1.3 適合マスト径(Φmm)20〜32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U2SWL、U2SWLV、U2SWL20、U2SWL20B、U2SWL24、U144NP、LS14、LS20、LS14TMH、LS20TMHは取付けられません。
※取り付けるマストの直径によって、取付けられるアンテナの組み合わせは異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
新設

FMアンテナと納入
即 外壁に取り付けられました
丈夫そうです

対象商品:
58565491
2022-07-07
用途:
BSアンテナつける時

軸?が太いのでBSと地デジをつけても大丈夫そう。
細いのはBSつけないでくださいと書いてあるだけあって揺れます。

対象商品:
58565464
2021-04-25
用途:
リホーム時のついでに
医療・福祉・介護関連業

まとめて購入ができました。価格も安いので必要な物を順位でき便利です。

対象商品:
58565464
2019-03-17
用途:
軒下ライトの電線引き込み用

アンテナ支柱には無理ですが電線引き込み用には十分な強度があると思います。値段の高いものも検討しましたが、この商品にしてよかったと思います。塗装より錆にも強いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする