※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスト

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58565936 品番M230Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き

仕様ゴムキャップ付 材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 質量(kg)約2.7 径(Φmm)31.8 長さ(m)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58565945
2026-01-15
用途:
アンテナ交換
株式会社 アズ 様

2500のポールなので、ジョイントがなく、マストが立てやすい。

対象商品:
58565893
2024-09-28
用途:
地デジアンテナのマストに使用
サービス業

今まで使っていたマストは4メートル弱あり丈夫でしたが反面重たかったので倒れた際に瓦が割れると困るのでこちらに変更しました。軽いし短いので倒れても瓦へのダメージは以前より少なくなりそうです。

対象商品:
58565902
2024-06-01
用途:
アンテナのポール
製造業

以前アンテナを取り付けていたポールは径が小さくガタ付きがあったので本品に交換した。しっかり固定出来た。

対象商品:
58565945
2022-08-09
用途:
アンテナ設置
その他業種

以前は22ミを使用していましたが、アンテナを大きくしたので、今回この商品を
購入しました。
作りもしっかりしていて、ガッチリとアンテナを支えています。
中々良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
58565954
2021-07-16
用途:
今までのM250Zから、長いM320Zへの交換に
メディア西所沢 様 (不動産業)

今までのM250Zが10年以上、何の問題もなく設置されていたようなので安心して交換に使えます。
特に錆などには強いように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58565954
2021-08-18
用途:
地デジアンテナ設置に
運輸・通信業

とにかくサビに強くて長持ちです。他社性とは比較にならないです。

1人が参考にしています
対象商品:
58565893
2021-04-25
用途:
リホーム時のついでに
医療・福祉・介護関連業

ついでに購入がべんりなのでまとめて準備できました。

対象商品:
58565911
2021-02-27
用途:
アンテナ支柱交換
その他業種

今までビニール被服の物干しを使ってましたが割れてさびてきたので本品に交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする