マスト用取付金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58566137 品番SKPM32
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9809,598

住宅用鋼管引込小柱用。

仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58566137
2019-10-13
用途:
パナソニック製すっきりポールのTVアンテナ取り付け用

純正品よりも安価ですが肉厚の部材に十分なメッキがされていて長期使用に耐えると思われます。114mmのポール用ですが、多少の太さの融通は利くようです。ポールと同色ではありませんが、それを許容できるならおすすめです。

対象商品:
58566137
2013-08-03
用途:
スッキリポールを利用したアンテナの架設

プロのアンテナの様な高級感が在り、スッキリポールに使用しても文句が出ません。
少し値が張りますが、他の取り付け金具に比べると構造がしっかりしているので、安心感も持って貰えます。
普通にクランプを締めれば、垂直の芯は出ますが、ポールが真っ直ぐに立っていない場合に、この金具で大きく調整するのは難しいですね。 まずポールを真っ直ぐに立てましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする