高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58566611 品番 C15W5HF
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

コンタクトピン付き。

適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 仕様高発泡5Cケーブル用(S5CHFB、5CHFL) タイプ5C用 種別防水F型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする