伸縮型サイドベース(耐久型)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58566654 品番SB32K51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。
直径25〜32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。

仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用 質量(kg)約2.6 適合マスト径(Φmm)25〜32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※BS・CSアンテナは、マスト取付部の上端から60cm以内のマスト(位置)に取付けて下さい。
※U2SWL、U2SWLV、U2SWL20、U2SWL20B、U2SWL24、U144NP、LS14、LS20、LS14TMH、LS20TMHは取付けられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58566654
2019-06-26
用途:
アンテナ移設工事
北播防犯設備商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付金具が、非常にしっかりしていて軒下取付に大変便利で役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
58566654
2017-11-17
用途:
(マスプロ)アンテナFM-8を取り付けした為!
山本 機械 様 (農・林・水産業)

非常に良かったのですが、マストを固定する金具の長さが少し短いようです、改善してみてはどうですか、後5センチ以上はほしいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする