曜日別特売
3SPDS-P 双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応 SPS・SPDS マスプロ電工 58566706

双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応 SPS・SPDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58566706品番3SPDS-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

直付け端子。

分配数3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×60×26電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別3分配器タイプ全端子電流通過型(OUT→IN)電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1336MHz)2以下、(1336~1895MHz)2以下、(1895~2150MHz)2以下分配損失(dB)(10~76MHz)6.3以下、(76~222MHz)6以下、(222~770MHz)7以下、(770~1336MHz)8以下、(1336~1895MHz)9以下、(1895~2150MHz)10以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1336MHz)15以上、(1336~1895MHz)15以上、(1895~2150MHz)15以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする