分配数3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×60×26電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V以下)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別3分配器タイプIN←→OUT(1端子)電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1336MHz)2以下、(1336~1895MHz)2以下、(1895~2150MHz)2以下分配損失(dB)(10~76MHz)6.3以下、(76~222MHz)6以下、(222~770MHz)7以下、(770~1336MHz)8以下、(1336~1895MHz)9以下、(1895~2150MHz)10以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1336MHz)15以上、(1336~1895MHz)15以上、(1895~2150MHz)15以上