マスプロ電工
双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応 SPS・SPDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58566767
品番
4SPS-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
直付け端子。
分配数
4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×85×26
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V以下)
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続
種別
4分配器
タイプ
IN←→OUT(1端子)電流通過型
電圧定在波比
(10~76MHz)2以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1336MHz)2以下、(1336~1895MHz)2以下、(1895~2150MHz)2以下
分配損失(dB)
(10~76MHz)8以下、(76~222MHz)8以下、(222~770MHz)8.5以下、(770~1336MHz)9.8以下、(1336~1895MHz)10以下、(1895~2150MHz)11以下
端子間結合損失(dB)
(10~76MHz)13以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1336MHz)15以上、(1336~1895MHz)15以上、(1895~2150MHz)15以上