※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ6mm

(13件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58568815 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)6 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
本棚の棚板用
自動車・二輪車・自転車関連業

本棚の木製棚板が20mmと厚みがあるので厚み5mmのアルミ板に変更しました。
軽いDVDやCDを載せるには十分強度があります。
辞典などを載せる時は厚み8mmだと安心です。

対象商品:
09654172
2024-11-29
用途:
魚群探知機の架台に使用
卸売・小売業

曲げ加工し、塗装し仕上げましたが、実用性、強度共に充分でした

対象商品:
09654206
2023-07-09
用途:
DIY

ノーブランドではここの工場の製品が一番かと思います。養生もしっかりして、切り口も綺麗です。

対象商品:
09653831
2022-08-29
用途:
作業
製造業

いろいろにつかいました。加工しやすくて、さびに強くて便利なでした。

対象商品:
58568991
2022-07-25
用途:
ノーブランドですが

ノーブランドですが、普通は特にメーカーは気にしません。
十分な品質だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09653567
2020-02-24
用途:
タイミングプーリーのボディに使用
松山技研工業 様

小型の装置で使用したのですが、長さ指定で、廉価に購入できたので満足です。次回も使用予定です。

対象商品:
58569192
2019-04-19
用途:
庭のコンテナ台
サービス業

4隅にキャスターを取り付けます。アルミ板にM6のタップをたてキャスターを固定しました。バリが若干あったものの、昨日は十分です。

対象商品:
58569095
2017-11-10
用途:
工作

この厚みのものはホームセンターでは売ってませんね。
少々の誤差はありますが好みのサイズにカットして頂けるのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3971:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする