※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm

(46件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58569892 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)15〜50 厚さ(mm)10 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
実験装置の部品加工の原材料として使用
教育・研究機関

実験装置に使う部品の元として購入。
フライス盤で削った所、少し粘るかなぁ?という感想を持ちました。
金属としては良好で、タップ部分も十分な強度を確保できたので、実験装置の一部に組み込んで使っています。
mm単位で材料をカットして頂けるので、こちらでの加工の手間が少なくなり即使えるところが便利です。

1人が参考にしています
2024-12-18
用途:
精度はまぁまぁ・・切りっぱなしです
株式会社ライナック 様 (製造業)

切り口は切り放しなので、自分でバリ取り必須です(怪我するほどではないが)。
寸法精度は0.2〜0.4程度かな?
自分で切るよりかは、ずっと楽なので良しとします。
穴開け加工もして貰えると値打ち有るんだけどな・・検討下さい。

2024-11-13
用途:
バイクのカスタム部品作成
製造業

切削性もよく、寸法カットの精度が良いので加工の工数削減ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
58570172
2024-06-01
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

強度もあり、溶接性もいい上に、お値段はリーズナブルなので、使い勝手のいいアルミだと思います。この厚さになると、切るのもたいへんなので、好きなサイズに合わせて買えるのが非常に便利。

対象商品:
58569892
2023-11-09
用途:
グロープラグホルダーに使用

切り痕はきれいに仕上がってました。両面には保護シートが張られ丁寧な梱包で送られてきました。値段は少し高く感じました。

対象商品:
09656394
2023-03-30
用途:
スチールラックのベースに使用
株式会社フコク工機工業 様 (建設業・工事業)

アルミバンのトラックにスチールラックを使って、道工具を収納してます。床板に余り負担をかけたく無い為にラック下に敷いてあります。
寸法切りして購入したので重宝してます。
コスパ最高

対象商品:
09656184
2023-06-30
用途:
フライス用バイスの口金製作の為。
セト木型製作所 様

輸送の為の梱包がしっかりした板二枚で挟んであり好感が持てた。
商品は全く問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
09656674
2022-03-02
用途:
自作CNCの主要部材用に加工
菊池事務所 様 (建設業・工事業)

指定した寸法は正確で両面保護シート保護、運搬時はその上に保護板で梱包されていました。安心して次も注文できます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする