※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ12mm

(12件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58570443 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)15〜50 厚さ(mm)12 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
スピンドルの位置の補正

注文通りの切断(箇所の処理が大変きれいに仕上がっています)ので処理が楽に出来ます

対象商品:
09658546
2022-04-07
用途:
作業、加工治具
日晴金属株式会社 様 (製造業)

包装状態も丁寧で荷扱いも問題なし
材料なので、使用感は特にありません。

対象商品:
09657602
2021-06-05
用途:
削り出し
運輸・通信業

梱包がしっかりしていて、商品も期待通りで良かったです。また購入したいと思います。

対象商品:
09657611
2021-03-09
用途:
オートバイの部品製作
製造業

板厚両面にしっかりした保護テープが貼ってありよかったです。

対象商品:
58570775
2019-07-23
用途:
田圃の揚水枡のスルースゲート(水門)作成
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

品質・価格ともに満足しています。
寸法も指定通りで加工しやすく、本当に助かってます。
欲を言えば納期がもう少し短縮されることを望みます。

対象商品:
09658756
2019-02-09
用途:
加工部品の原材料

端面精密切断に関するオプションを分かりやすくして頂けるとより助かります。

対象商品:
09658135
2018-02-10
用途:
検査測定の冶具として

丁寧な梱包にて、メーカー直送品で、迅速に届きました。
納期の早いのは、大変に評価できます。

対象商品:
58570827
2017-04-12
用途:
天板

カット自体は公差内だが、梱包が悪く運送中によると思われる傷が出来てしまっている(隅が5mmほど欠けている)
緩衝材に包むなり、ワンサイズ大きなダンボールで空間を作って梱包するなりして欲しい
返品が効かない商品のためこのまま使用するが、使用する場面によっては使い物にならない事もあるだろう
自前で正確にカット出来るなら大きめのサイズを購入し、自前でカットした方が良い

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする