※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ15mm

(14件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58571003 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)15 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58571292
2024-01-08
用途:
排水溝のすき間埋め
サービス業

指定した寸法に加工して送ってもらえるので、あとは設置するだけで済みました。

対象商品:
09659036
2021-10-22
用途:
ガレージの補修(ボルト穴をあけて接合プレートとして使用)
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも丁寧な梱包で発送して下さるので満足しています。部材本体も両面に保護シートが貼られた状態で届くので傷も無くキレイです。(保護シート付きだととどのメーカーの材料なのかが一目で分かるので安心して使用できます)ただ切断面は鋭利なのでその点だけは取扱いに注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
58571195
2021-10-16
用途:
機械部品の製作

ミリ単位で注文でき、+公差で送られてくるので側面を仕上げられるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58571046
2021-02-25
用途:
風呂用追い焚きがまの設置用
その他業種

風呂用追い焚きがまの設置に使用しました。高さを合わせるために使用しましたが、それだけに使用するには勿体無いくらいきれいな製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09658923
2021-02-15
用途:
機械工具製作
製造業

加工し易い良い素材で、思い通りの加工仕上りになりました。

対象商品:
09659081
2020-07-21
用途:
自社看板作製
製造業

自社看板の作成の為、安価なものを探していました。この商品を見つけたので即注文しましたが、品質的にもコスト的にも大変満足しました。切り板の為4面加工は必要でしたが、6F材の価格と比較しても非常に満足しています。

対象商品:
09659903
2020-01-14
用途:
タップジグ

納期も早いし品質も問題ない価格も他社より安かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58571344
2019-07-19
用途:
自作工具のベースとして
製造業

研磨機を作る為のベース盤として利用しました。
この盤にタップをたてて治具を固定し研磨機をでっち上げています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする