バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 7042
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
58572377
品番
7042
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ウエスト(cm)
90
仕様
サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)
種別
カーゴパンツ
材質
ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
3