カーゴパンツ 7042

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー サイズ4L 注文コード58572483 品番7042
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど51種類から選べます 他の種類を見る
シルバー サイズ4L 混率(%)ポリエステル80、綿20 ウエスト(cm)96 仕様サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左) 種別カーゴパンツ 材質ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計 股下(cm)80 色番5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58572544
2021-06-21
用途:
作業着

10年以上前からバートル愛用。
通気性もよくお気に入り。
予算に余裕があれば追加購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする