- 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅) 58572832

※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm

(20件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)101~150
長さ(mm)101~150
内容量1枚注文コード58572832品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052)幅(mm)101~150長さ(mm)101~150厚さ(mm)20公差(mm)(幅・長さ)0~+1、(厚さ)JIS公差内成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58572832
2024-11-25
用途: 機械の部品制作
その他業種

このサイズのアルミ材切り板がこのスピードで届いたのでとても助かりました

対象商品 : 09663324
2023-03-08
用途: 簡易の定盤用

アルミとはいえ、20mmもあると結構重たいです。当初は鉄製にしようかと思いましたが、強度はあってもあまりに重くなるため、出し入れするのが億劫になると思いアルミ製にしました。それほどハードな作業に使用するわけではないので、このアルミ製で十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09664024
2023-03-06
用途: 小さな家具のガタつき確認、調整
その他業種

小さな家具を作った際、ガタが無いかの確認に使ってます。ガタがあった場合は紙ヤスリを片側に貼り水平に削り調整する時に使います。

1が参考にしています
対象商品 : 58572656
2021-06-13
用途: ジャッキバッドのスペーサーとして使用
教育・研究機関

市販されているジャッキパッド(アルミ製,凸型・・・円盤の上に長方形が載った形)では高さが足りなかったので、本品を載せて高さを増しました。ボルトで留めて樹脂を塗って毛安静です。期待通りのものができました。

1が参考にしています
対象商品 : 09663997
2021-03-01
用途: ベース板として使用

サイズはしっかりと出ています。
4面はバリが有りますので、やすり等で取る必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 58572832
2020-06-30
用途: 工作

手ごろな価格で、品質も申し分ありません。また、身近に少量の切り売りをしている所がないだけに大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 58572647
2020-04-28
用途: オートバイアクセサリーの自作
山本尚夫自動車・二輪車・自転車関連業

縦横ともにミリ単位で切り出して送って下さるのでとても便利です。
素材もアルミの中ではあまり粘らずサクサクと快適な作業性があります。

1が参考にしています
対象商品 : 09663324
2020-04-27
用途: テーブルスタンドの作成
エンドウその他業種

部材として申し分ない。希望サイズのものをこんなに簡単に発注できるのはありがたい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする