バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ユニセックスパンツ 7043
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
88〜98
注文コード
58573077
品番
7043
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ウエスト(cm)
88〜98
仕様
後脇シャーリング、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)
種別
パンツ
材質
ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
3