バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ユニセックスパンツ 7043
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58573244
品番
7043
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ウエスト(cm)
96〜106
仕様
後脇シャーリング、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)
種別
パンツ
材質
ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
23