ユニセックスパンツ 7043

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58573332 品番 7043
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
インディゴ サイズ4L 混率(%)綿60、ポリエステル40 ウエスト(cm)104〜114 仕様後脇シャーリング、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ) 種別パンツ 材質ストレッチツイル、吸汗速乾性、制電ケア設計 股下(cm)78 色番45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58573402
2022-08-07
用途:
建築内装補修業の作業時
クリエイティブ 様 (建設業・工事業)

仕事柄作業時立ったり座ったりの繰り返しで、初めてこの商品を着用して動きが楽になった。軽い,薄い、ベタつかない、伸びが良い、ウエストの一部ゴムが便利。自分的には95点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする