バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ユニセックスパンツ 7043
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
インディゴ
ウエスト(cm)
112〜122
注文コード
58573348
品番
7043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色・ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
インディゴ
サイズ
5L
混率(%)
綿60、ポリエステル40
ウエスト(cm)
112〜122
仕様
後脇シャーリング、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル、吸汗速乾性、制電ケア設計
股下(cm)
78
色番
45