7091 ジャケット 7091 バートル 58573472 7091 ジャケット 7091 バートル 58573472 7091 ジャケット 7091 バートル 58573472 7091 ジャケット 7091 バートル 58573472

ジャケット 7091

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード58573472 品番7091
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左) 種別ジャケット 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 バスト(cm)120 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする