曜日別特売
- 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ25mm Namekawa(滑川軽銅) 58573785

※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ25mm

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)15~50
長さ(mm)201~250
内容量1枚注文コード58573785品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052)幅(mm)15~50長さ(mm)201~250厚さ(mm)25公差(mm)(幅・長さ)0~+1、(厚さ)JIS公差内成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-20
用途: 機械の補強
サービス業

カット面がどうしても裁断後がが残っており、研磨をすることになりました。保護シールが、ついているところは綺麗ですがないところはキズがあったのが少し残念です。
でも使用には問題ありません。

対象商品 : 58573785
2019-03-01
用途: 卓上フライス盤の改良

極普通のアルミですが、比較的安価な点が良い。
厚さは、趣味で使用する分には、全く不都合な事は一度も、有りませんでした

対象商品 : 09666237
2019-09-30
用途: 治具作成

品質的に問題はないです。
メーカー直送の関係だと思いますが、到着日が翌日にならないのが不満です。

対象商品 : 09667016
2018-03-02
用途: ワーク

いつもはコベルコを使用していたが問題があったので
こちらに変えてみたけれど値段以上に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする