バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 7096
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58574802
品番
7096
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
73
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
3