カーゴパンツ 7096

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58574845 品番 7096
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ネイビー 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)85 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右) 種別カーゴパンツ 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計 股下(cm)80 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58575448
2019-10-29
用途:
電気関係
寿GROUP壽電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても履きやすく、何回もリピートして買ってます。色も素材も満足ですです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする