カーゴパンツ 7096

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)130 注文コード58574924 品番7096
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は色・ウエストなど70種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)130 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右) 種別カーゴパンツ 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計 股下(cm)77 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58575448
2019-10-29
用途:
電気関係
寿GROUP壽電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても履きやすく、何回もリピートして買ってます。色も素材も満足ですです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする