※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ30mm

(6件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58575036 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)101〜150 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)30 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09668443
2024-08-19
用途:
部品加工
教育・研究機関

エンドミルで加工しましたが、被削性もよく加工面もきれいに仕上がった。

対象商品:
09668723
2018-03-24
用途:
CNCフライス盤用部品
電気・ガス・熱供給・水道業

寸法300×900×30、寸法は300+0.3、900+0.9でした。切断面も比較的きれいでしたのでエンドミルで300×900で端面を加工して奇麗になりました。表面も両面テーピングで保護されており、とても奇麗です。梱包もしっかりしていました。出荷も翌日で早くて助かりました。何度か購入しています。

対象商品:
09667865
2018-05-01
用途:
部品加工に
製造業

厚さはノギス目でぴったり。長さと幅は指定より大き目で切断の跡が見える。加工して使いました。公差が、±寸法ではなくプラス寸法なので、加工して使う者としては、とても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
58574844
2016-04-19
用途:
趣味の工作に

ホームセンターや東急ハンズでもあまり売ってないので、希望のサイズに加工してもらえるため助かります。
厚さの面はツルツルの平面ですが、加工面はやはり加工の痕が残っています。交差も考えて購入しましょう。

対象商品:
58575036
2014-08-19
用途:
スピーカーボックス補強

商品梱包も傷つかないようにしてあり、寸法も指定通り誤差は有りませんでした。また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58575036
2014-08-19
用途:
スピーカーボックス補強

商品梱包も傷つかないようにしてあり、寸法も指定通り誤差は有りませんでした。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする