バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 7096
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
100
注文コード
58575457
品番
7096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
色・ウエスト
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロイヤルブルー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
100
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
42