バートル
ツータックパンツ 7067
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
アースグリーン
シェル
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
95
70
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
125
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58578038
品番
7067
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
95
仕様
両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ボタン止)
種別
ツータックパンツ
材質
ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
色番
1