溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58578143 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質炭素鋼 形状エルボ90° 種類溶接継手 外径D(Φmm)21.7 寸法F(mm)38.1
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58578186
2022-11-07
用途:
牛舎の牛の仕切り扉を作るため
吉田農園 様 (農・林・水産業)

溶接もしやすく単管パイプで簡単に牛の仕切り扉を作ることが出来ました。いもねじで止めるタイプだとゆるんで外れたりします。値段も高いため、このような溶接タイプの商品を探していました。満足です。

対象商品:
58578177
2022-07-31
用途:
マフラー製作に
笠山 様 (サービス業)

トラックのマニ割に使いました。
単発の取り出しにはとても便利だと思います。

1人が参考にしています
2022-10-12
用途:
トラックのマフラーに!
笠山 様 (サービス業)

トラックのマニ割に使用しました。
厚みもあり使いやすく、価格も安くて助かります。

対象商品:
58578143
2022-04-06
用途:
スチーム配管溶接用
株式会社鈴木建業所 様 (製造業)

この度は注文通りの商品を送付して頂きありがとうございました。

対象商品:
58578161
2015-07-28
用途:
メンテナンス用

個体差も少なく、溶接具合も問題ありません。いいものでした。

対象商品:
58578177
2013-10-16
用途:
少量の手摺製作等

時間に余裕があるときは安くて良いと思いますが、買い置き見積もりより安いかは定かではありません。
品質はまったく問題ありません。

対象商品:
58578213
2013-11-20
用途:
煙突加工
小林商事 様

作業しやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする