淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578256
品番
90ES
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
48.6
寸法F(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材