淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578326
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
15.8
外径D(Φmm)
34.0
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材