溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58578371 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質炭素鋼 形状エルボ45° 種類溶接継手 寸法H(mm)47.3 外径D(Φmm)89.1
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58578301
2015-05-07
用途:
鉄パイプの加工

品質等は問題ありません。もう少し低価格になってくれればとてもありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする