淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578414
品番
45ES
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
42.1
外径D(Φmm)
114.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材