淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578441
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
外径D(Φmm)
34.0
寸法C(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.2
寸法M(mm)
38.1
外径OD(Φmm)
34.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材